Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-824244-BP Herst.-Nr.: 26150546JB EAN/GTIN: 8710364045143 |
| |
|
| | |
| Dremel 26150546JB 546 Kreissägeblatt 31.8 mm 2 St.
Kreissägeblatt 31,8 mm DREMEL® 546
Präzisions-Sägeblatt für feine, saubere und gerade Schnitte in allen Holzarten. Perfekt für Laminat- und Holzböden oder dünne Holzplatten. Aus unlegiertem Stahl, mit 48 versetzten Zähnen für präzise, schnelle Schnitte bis zu einer Tiefe von 6,35 mm.
Technische Daten: Produktabmessung, Ø: 31.8 mm
Systemvoraussetzungen: Zur Verwendung mit dem Dremel Mini-Kreissägevorsatz 670, Best.-Nr. 81 35 00.
Hinweis: Nur in Verbindung mit Kreissägevorsatz Dremel 670 Best.Nr. 81 35 00 verwendbar! Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 St. | Produktabmessung, Ø: | 31.8 mm | Marke: | Dremel | Zähneanzahl: | 48 | Produkt-Art: | Kreissägeblatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dremel, 26150546JB, 546, elektrowerkzeug-zubehör |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 23,00* | ab € 5,99* | € 8,45* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,22* | € 8,79* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 6,52* | € 9,31* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 6,66* | € 9,58* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,81* | € 10,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|