| |
|
| Artikel-Nr.: 102-824165-BP Herst.-Nr.: 21 127 EAN/GTIN: 4103810211270 |
| |
|
| | |
| Pressol 21 127 Kraftstoffkanister 20 l
Kraftstoffkanister PE 20l mit flexiblem Auslauf
Ideale Alternative zum althergebrachten Metallkanister. Beständig auch gegen bleifreies Benzin.
Ausstattung: Mit flexiblem Auslaufrohr · Auslaufrohr wird im Kanister aufbewahrt · Auslaufrohr mit integrierter Entlüftung · Verschlusskappe mit Fixierband gegen Verlust gesichert · Keine Rostpartikel im Kraftstoff · Weniger Wasserkondensat im Kanister · Auslauf integriert im Kanister mit patentiertem Kanisterverschluss inkl. Entlüftung · Keine Verschmutzung des Auslaufs durch · Maße Militärkanister-konform · Geringere Temperaturleitfähigkeit im Vergleich zur Stahlausführung · Für flüssige Kraftstoffe geeignet · Robust und unempfindlich gegen Schlageinwirkung · UN-Zulassung · 1,45 kg Gewicht gegenüber 4,85 kg bei der Stahlausführung.
Technische Daten: Fassungsvermögen: 20 l · Gewicht: 1.45 kg · Produktabmessung, Breite: 175 mm · Produktabmessung, Höhe: 480 mm · Produktabmessung, Tiefe: 350 mm · Weitere technische Daten: Länge/Ø Auslaufrohr: 245/20 mm · Farbe: Schwarzgrau
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 175 x 480 x 350 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 350 mm | Produktabmessung, Höhe: | 480 mm | Produktabmessung, Breite: | 175 mm | Marke: | Pressol | Fassungsvermögen: | 20 l | Gewicht: | 1.45 kg | Produkt-Art: | Kraftstoffkanister |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4103810211270, Pressol, 21 127, Kanister, Wasseraufbewahrung |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 16,35* | € 21,89* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 16,36* | € 21,90* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,35* | € 21,97* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 17,26* | € 23,14* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 25,42* | € 34,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|