Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektronik- u. Feinmechanik Torx-Schraubendreher Wiha Größe T 9 Klingenlänge: 50 mm N/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-824143-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00570
EAN/GTIN:
     4010995005702
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX®)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
TORX®-Schraubendreher

Mit Wiha-PicoFinish-Griff mit Schnelldrehzone. Klingen aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl. ChromTop® Klingenspitze.

Ausstattung:
Spitze Wiha Chrom Top.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik · Griff-Durchmesser: 18 mm · Grifflänge: 100 mm · Größe: T 9 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 3 mm · Klingenlänge: 50 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: matt verchromt,gehärtet · Produkt-Art: Torx-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 150 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
150 mm
1c. Marke:
Wiha
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Innen-TORX
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
matt verchromt | gehärtet
Größe:
T 9
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektronik- u. Feinmechanik
Material (Details):
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt
Klingen-Durchmesser:
3 mm
Klingenlänge:
50 mm
Griff-Durchmesser:
18 mm
Grifflänge:
100 mm
Abmessungen (Griff):
100 x 18 mm
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 4,07*
€ 5,17*
€ 4,00*
ab € 4,30*
€ 5,17*
€ 4,99*
ab € 5,44*
€ 6,75*
€ 4,90*
ab € 6,16*
€ 7,39*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 6,68*
€ 8,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 9,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,69*
€ 8,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
00569
ab € 4,52*
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.