Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 9-205-ESD ESD Schraubstock 9-205-ESD Backenbreite: 50 mm Spann-Weite (max.): 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-824133-BP
Herst.-Nr.:
     9-205-ESD
EAN/GTIN:
     4250838511179
Suchbegriffe:
Drehwende-Spanner
Drehwendespanner
Feinmechaniker-Schraubstock
Feinmechanikerschraubstock
Bernstein Tools 9-205-ESD ESD Schraubstock 9-205-ESD Backenbreite: 50 mm Spann-Weite (max.): 70 mm

Schraubstock SPANNFIX 9-205 ESD

Spannweite Klemmbacken 70 mm
Tischklemme
Kugelgelenk
ESD-Ausführung

BERNSTEIN Spanngeräte SPANNFIX auf Kugelgelenk sind nach allen Richtungen leicht drehbar sowie gut einstellbar und bieten maximale Arbeitsmöglichkeiten bei einfacher und leicht gängiger Bedienung. Eine Justierschraube am unteren Kugelsitz ermöglicht die individuelle Einstellung der Kugelbeweglichkeit. Lange Lebensdauer ist garantiert durch den hochwertigen, schwarz pulverbeschichteten Alu-Guss und die oberflächenveredelten Stahlteile. ESD-Variante, mit einem Oberflächenwiderstand zwischen 107 und 108 Ω, bietet größtmögliche Sicherheit gegen statische Aufladungen.

Ausstattung:
Für Werkbänke oder Labortische mit max. Tischplattenstärke von 80 mm · Spanndruck 150 kp.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Backenbreite: 50 mm · Gewicht: 1.5 kg · Material: Aluminium Druckguss,Stahl · Schraubstock-Besonderheiten: mit Kugelgelenk,aus ableitfähigem Material · Spann-Weite (Tischklemme): 80 mm · Spann-Weite (max.): 70 mm · Weitere technische Daten: Spanndruck: 150 kp

Weitere Informationen:
Marke:
Bernstein Tools
Material:
Aluminium Druckguss | Stahl
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Schraubstock-Besonderheiten:
mit Kugelgelenk | aus ableitfähigem Material
Backenbreite:
50 mm
Spann-Weite (max.):
70 mm
Spann-Weite (Tischklemme):
80 mm
Gewicht:
1.5 kg
Produkt-Art:
Schraubstock
Weitere Suchbegriffe: Parallel-Schraubstock, Parallelschraubstock, Tischschraubstock, tischschraubstock backenbreite 50 mm, parallel schraubstock, 4250838511179, Bernstein Tools, 9-205-ESD, 725-2693
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 127,80*
€ 157,39*
€ 4,80*
ab € 128,90*
€ 157,40*
1 Tag
8
€ 7,90*
ab € 137,70*
€ 166,76*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,79*
ab € 139,01*
€ 168,41*
Lager 102
56
Frei Haus
ab € 143,87*
€ 173,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,98*
€ 207,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,57*
€ 202,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,87*
€ 185,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,98*
€ 177,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,87*
€ 171,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7125
ab € 2,11*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8125
ab € 9,58*
Zubehör
Bernstein
9-900-S5125
ab € 11,76*
Zubehör
Bernstein
9-900-S5150
ab € 13,52*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-252 ESD
ab € 81,19*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-253 ESD
ab € 61,89*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-255-ESD
ab € 16,86*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-256
ab € 62,11*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-257 ESD
ab € 72,18*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-E50-ESD
ab € 1,775*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7100
ab € 2,28*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7150
ab € 2,765*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8100
ab € 8,20*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8150
ab € 10,77*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S9100
ab € 7,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.