Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 824125 Knarren-Ring-Maulschlüssel-Satz 8teilig 8 - 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-824125-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     824125
EAN/GTIN:
     4016138651584
Suchbegriffe:
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Ratschenringmaulschlüssel Satz
Ratschenringmaulschlüsselsatz
Ringmaulschlüssel-Sätze
Gabel/Ratschenschlüssel-Satz Kurz 8tlg.

Kompakte Ausführung
Robuste Feinzahnratsche mit 72 Zähnen

Dieser Schlüsselsatz aus speziell gehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl ist durch seine kurze Ausführung besonders für Arbeiten in engen Zwischenräumen geeignet. 72 Zähne.

Technische Daten:
Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Knarren-Ring-Maulschlüssel-Satz · Schlüsselweite (Metrisch): 8 mm,10 mm,12 mm,13 mm,14 mm,15 mm,17 mm,19 mm · Weitere technische Daten: Länge (SW x L) 8 = 93 mm, 10 = 95 mm, 12 = 105 mm, 13 = 106 mm, 14 = 115 mm, 15 = 122 mm, 17 = 125 mm, 19 = 138 mm

Lieferumfang:
Gabel-Ratschenschlüssel: SW 8/10/12/13/14/15/17/19 mm.

Weitere Informationen:
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
8teilig
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material (Details):
Chrom-Vanadium-Stahl, matte Oberfläche
Schlüsselweite (Metrisch):
8 mm | 10 mm | 12 mm | 13 mm | 14 mm | 15 mm | 17 mm | 19 mm
Schlüsselweite:
8 - 19 mm
Produkt-Art:
Knarren-Ring-Maulschlüssel-Satz
Weitere Suchbegriffe: ratschen-ringmaulschlüssel-satz 8teilig, TOOLCRAFT, 824125, ring-gabelschlüssel, maulschlüssel, Gabelschlüssel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,28*
€ 50,60*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 45,65*
€ 51,55*
€ 4,95*
ab € 60,61*
€ 64,61*
€ 4,95*
ab € 122,30*
€ 132,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,55*
€ 59,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,65*
€ 52,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Toolcraft
820832
ab € 3,86*
Ähnlich
Toolcraft
820841
ab € 3,44*
Ähnlich
Toolcraft
814005
ab € 27,14*
Ähnlich
Toolcraft
815082
ab € 16,84*
Ähnlich
Toolcraft
819162
ab € 41,40*
Ähnlich
Toolcraft
820719
ab € 9,37*
Ähnlich
Toolcraft
824124
ab € 47,16*
Ähnlich
Toolcraft
820902
ab € 30,00*
Ähnlich
Toolcraft
TO-5291646
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.