Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektronik- u. Feinmechanik Torx-Schraubendreher Wiha Größe T 5 Klingenlänge: 40 mm N/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-824100-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00566
EAN/GTIN:
     4010995005665
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX®)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
TORX®-Schraubendreher

Mit Wiha-PicoFinish-Griff mit Schnelldrehzone. Klingen aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl. ChromTop® Klingenspitze.

Ausstattung:
Spitze Wiha Chrom Top.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik · Griff-Durchmesser: 9 mm · Grifflänge: 94 mm · Größe: T 5 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 2.5 mm · Klingenlänge: 40 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: matt verchromt,gehärtet · Produkt-Art: Torx-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 134 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
134 mm
1c. Marke:
Wiha
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Innen-TORX
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
matt verchromt | gehärtet
Größe:
T 5
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektronik- u. Feinmechanik
Material (Details):
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt
Klingen-Durchmesser:
2.5 mm
Klingenlänge:
40 mm
Griff-Durchmesser:
9 mm
Grifflänge:
94 mm
Abmessungen (Griff):
94 x 9 mm
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,48*
€ 9,26*
€ 4,90*
ab € 7,92*
€ 9,27*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 8,61*
€ 10,97*
€ 4,00*
ab € 9,65*
€ 11,23*
€ 3,90*
ab € 8,40*
€ 14,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 12,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,67*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 9,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
267P0401
ab € 6,67*
Zubehör
Wiha
267P0601
ab € 4,70*
Zubehör
Wiha
267P0801
ab € 4,58*
Zubehör
Wiha
267P0901
ab € 4,72*
Zubehör
Wiha
267P1001
ab € 4,77*
Zubehör
Wiha
42476
ab € 8,49*
Zubehör
Wiha
42474
ab € 6,74*
Zubehör
Wiha
42475
ab € 6,74*
Zubehör
Wiha
42480
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.