| |
|
| Artikel-Nr.: 102-824097-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 824097 EAN/GTIN: 4014991124917 |
| |
|
| | |
| 824097 Mini-Rollgabelschlüssel 10 mm
Mini-Rollgabelschlüssel
Länge 70 mm Stellbereich 0 - 10 mm
Verchromt und poliert für kleine feine Arbeiten im Modellbau und der Feinmechanik.
Technische Daten: Material-Eigenschaft: verchromt,poliert · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 10 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 70 mm | Material-Eigenschaft: | verchromt | poliert | Material (Details): | Verchromt und poliert | Schlüsselweite (Metrisch): | 10 mm | Produkt-Art: | Mini-Rollgabelschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4014991124917, 824097, verstellbarer-Schraubenschlüssel, Franzose, einmaulschlüssel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,57* | € 5,53* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,45* | € 5,60* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,04* | € 8,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|