Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila POCKET PRO MAGNETIC 17768 Mini-Wasserwaage 7 cm 1 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-824030-BP
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     17768
EAN/GTIN:
     4005069177683
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Stabila POCKET PRO MAGNETIC 17768 Mini-Wasserwaage 7 cm 1 mm/m

Kunststoff-Miniformat-Wasserwaage Pocket Pro Magnetic

Mit Magnet an der Seiten- und Bodenfläche
Präzise gefräste Messflächen für Eck-Messungen
Gürtelclip

Professionelle Miniformat-Wasserwaage - ideal für jeden anspruchsvollen Handwerker. Robustes Alukern-Gehäuse. Rechtwinkliger Aluminiumrahmen mit zwei präzise gefrästen Messflächen: Seitlich und am Boden. Zusätzlich sauber gezogene V-Nut. Diese professionelle Ausstattung ermöglicht Messungen auf flachen und runden Oberflächen. Die Trowalisierung des Aluminiumrahmens (aufgeraut und gehärtet) sorgt für dauerhaften Schutz der Pocket-Messflächen. An Boden- und Seiten-Messfläche je ein extra starker Seltenerd-Magnet. Freie Hände beim Ausrichten von Metallobjekten. Die vertikale Messfläche steht in einem Winkel von 90 Grad zur horizontalen Messfläche. Das ermöglicht Vertikalmessungen mit der Horizontallibelle! Stabiler Gürtelclip inklusive.

Technische Daten:
Libellengenauigkeit: 1 mm/m · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 7 cm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
7 cm
Marke:
Stabila
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material:
Aluminium
Typ (Hersteller-Typ):
POCKET PRO MAGNETIC
Libellengenauigkeit:
1 mm/m
Produkt-Art:
Mini-Wasserwaage
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 11,77*
€ 15,40*
1 Tag
173
5
Frei Haus
ab € 11,88*
€ 15,41*
8
€ 5,46*
ab € 12,77125*
€ 15,42125*
1
€ 4,00*
ab € 11,37*
€ 15,43*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 14,59*
€ 19,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
16136
ab € 32,12*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
17775
ab € 5,97*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
02288
ab € 15,77*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
02290
ab € 29,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.