Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik 8852000 Junior 20x Kinder-Mikroskop Binokular 20 x Auflicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-824023-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     8852000
EAN/GTIN:
     4007922152615
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Kindermikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Bresser Optik Junior 20x Kinder-Mikroskop Binokular 20 x Auflicht

Bresser Junior - Auflicht-Mikroskop 20x

20fache Vergrößerung
Batteriebetriebene Beleuchtung
LED-Beleuchtung

Spielend die Welt der Optik erleben. Zwei Augen sehen mehr als eins. Vieles was Sie draußen finden, können Sie mit diesem Stereo-Mikroskop bis zu 20-fach vergrößern. Stereomikroskop zum Beobachten von vielen alltäglichen Dingen, wie Münzen, Steine, Insekten u.v.m.

Technische Daten:
Bauart (Mikroskope): Binokular · Bauform (Mikroskop): Aufrecht · Beleuchtungsart (Mikroskope): Auflicht · Betriebsspannung (LOV): Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Gewicht: 0.55 kg · Leuchtmittel-Typ: LED · Optische Vergrößerung (max.): 20 x · Optische Vergrößerung (min.): 20 x

Lieferumfang:
1 Paar Okulare WF-10x · 2-fach Stereo-Ojektiv.

Hinweis:
Für Kinder ab 6 Jahren geeignet.
Weitere Informationen:
Marke:
Bresser Optik
Optische Vergrößerung (max.):
20 x
Optische Vergrößerung (min.):
20 x
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauart (Mikroskope):
Binokular
Beleuchtungsart (Mikroskope):
Auflicht
Bauform (Mikroskop):
Aufrecht
Vergrößerungsfaktor (Details):
20 x
Betriebsspannung (LOV):
Mignon-Batterie (2x)|ツ| bitte separat bestellen
Gewicht:
0.55 kg
Produkt-Art:
Kinder-Mikroskop
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 71,05*
€ 78,42*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 72,33*
€ 78,43*
€ 3,50*
ab € 79,22*
€ 84,75*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 146,75*
€ 152,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.