Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dremel 910 Heißklebepistole 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-824013-BP
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     F0130910JA
EAN/GTIN:
     8710364052349
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole dremel
heißklebepistole
Heißklebepistole 910

Klebestick-Ø 7 mm
Aufschmelztemperatur 165 °C

Die Dremel 910 ist eine Hochtemperatur-Heißklebepistole (165 °C) mit tropfsicherer Präzisionsklebedüse.Wegen ihrer Kompaktheit und guten Ergonomie (T-Handgriff, stabiler Stand, ausklappbarer Standfuß) ist diese Heißklebepistole ideal für leichte Heimwerkerarbeiten rund ums Haus geeignet, wie z.B. Kleben von Keramik, Holz, Kunststoff, Glas usw.

Ausstattung:
Tropf-Kontrolle: verhindert das Tropfen von Kleber auf das Projekt · Hochtemperatureinstellung (165 °C): für den Gebrauch von Klebestiften für hohe Temperaturen · Präzisionsklebedüse: für exakte Klebearbeiten · Wärmeisolierte Klebedüsen: zum Schutz vor Verbrennungen · Ausklappbarer Standfuß: für einfaches und stabiles Positionieren der Heißklebepistole · Aufheizzeit von 5 Minuten: für den schnellen Einsatz Ergonomischer T-Handgriff: die gute Balance ermöglicht ein komfortables Arbeiten · Leichtgängiger Abzug: konstanter Kleberausstoß schon bei leichtem Druck am Abzug · Klebemenge ± 5 g/min · Geeignet für 7-mm-Klebesticks.

Technische Daten:
Aufheizzeit (max.): 300 s · Aufschmelz-Temperatur: 165 °C · Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V · Förderleistung (max.): 5 g/min · Gewicht: 240 g · Heißklebepistolen-Typ (Kategorisierung): Heißklebepistole · Klebestick-Ø: 7 mm · Produktabmessung, Breite: 37 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm

Lieferumfang:
3 x Dremel Mehrzweck-Klebestifte für hohe Temperatur (7mm).

Weitere Suchbegriffe: heißklebepistole 7mm, 8710364052349, Dremel, F0130910JA, 910, Heißkleber
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,954*
€ 14,63*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,65*
€ 15,13*
1
pro Stück
€ 4,80*
ab € 13,66*
€ 15,71*
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 13,77*
€ 15,84*
Lager 102
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 14,67*
€ 16,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
006624
ab € 2,38*
Zubehör
Dremel
2615GG40JA
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG