Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 05910 Kombigewindebohrer-Set 7teilig metrisch Rechtsschneidend DIN 3126 HSS 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-823874-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05910
EAN/GTIN:
     4026558059105
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Gewindebohrer Satz
HSS-Spiralbohrer-Gewinde-Bit-Satz 7tlg.

Kombi-Werkzeug
Bohren, Gewinde schneiden + Entgraten in 1 Arbeitsgang

Ausstattung:
ROTAPLUS+®: 3 Arbeitsgänge in einem Werkzeug · 6,3 mm (1/4") Bitantrieb (DIN 3126) · Kein Durchrutschen im Bohrfutter · Geeignet für Materialien bis 700 N/mm².

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 3126 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewindeart: metrisch · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Kombigewindebohrer-Set · Material (Bohrer): HSS · Werkzeugaufnahme (Bohrer): 1/4" (6.3 mm)

Lieferumfang:
M3/M4/M5/M6/ M8/M10 · Adapter · Kunststoffbox.

Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer-Sortiment, Gewindebohrersortiment, Kombi-Gewindebohrer-Satz, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, regel-gewindebohrer m3, gewindebohrer satz, Exact, 05910, Mutterbohrer, Schraubbohrer, Gewindeschneidwerkzeuge
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 42,03*
€ 46,51*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 41,17*
€ 46,52*
pro Stück
€ 6,50*
ab € 49,83*
€ 54,65*
pro Stück
€ 7,90*
ab € 53,47*
€ 58,91*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,09*
€ 71,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exact
05901
ab € 3,42*
Sonstiges
Exact
05902
ab € 3,41*
Sonstiges
Exact
05903
ab € 3,51*
Sonstiges
Exact
05904
ab € 3,50*
Sonstiges
Exact
05905
ab € 4,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.