Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Victorinox RANGER Multifunktionswerkzeug, Multi-Tool, Taschenmesser, Anzahl Funk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-823868-BP
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     1.3763
EAN/GTIN:
     7611160027498
Suchbegriffe:
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
Taschenmesser
offiziersmesser victorinox
Taschenmesser Ranger

Ausstattung: 21 Funktionen: Große Klinge · Kleine Klinge · Korkenzieher · Dosenöffner · Kleiner Schraubenzieher · Kapselheber · Schraubendreher · Drahtabisolierer · Stech-Bohr-Nähahle · Ring, inox · Pinzette · Zahnstocher · Schere · Mehrzweckhaken (Paketträger) · Holzsäge · Holzmeissel · Nagelfeile · Metallfeile · Nagelreiniger · Metallsäge · Feiner Schraubendreher.

Technische Daten: Anzahl Funktionen: 21 · Länge: 91 mm
Weitere Suchbegriffe: Victorinox, 1.3763, RANGER, Klappmesser, Multifunktionswerkzeug, multitool, multi-tool
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 36,11*
€ 39,64*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 35,25*
€ 39,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Victorinox
4.0521 .3
ab € 11,90*
Sonstiges
Victorinox
4.3323
ab € 8,54*
Sonstiges
Victorinox
43301
ab € 3,73*
Sonstiges
Victorinox
4.1815
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG