Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M29041 Bit-Set 41teilig T-Profil, Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, Kreuzsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-823737-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M29041
EAN/GTIN:
     4003315080107
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Knarren-Schraubendreher
Brüder Mannesmann M29041 Bit-Set 41teilig T-Profil,Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv,Innen-Sechskant,Innen-Vierkant (Robertson)

41tlg. Ratschenschraubendreher-Satz

Mit knickbarem Ratschenschraubendreher
Richtung umschaltbar
Gummigriff

Ausstattung:
Mit knickbarem Ratschen-Schraubendreher und ergonomisch geformtem Gummigriff für Abrutschsicherheit und hohe Kraftübertragung. · Umschaltbar: Rechts-/Linkslauf/Stopp.

Technische Daten:
Abtrieb: T-Profil,Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv,Innen-Sechskant,Innen-Vierkant (Robertson) · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Form (Bits): C 6.3 · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 41teilig · Produktabmessung, Länge: 25 mm

Lieferumfang:
Ratschen-Schraubendreher · Adapter: 100/25 mm · Nüsse Zoll [4,8 mm (3/16"), 6,3 mm (1/4"), 7,9 mm (5/16"), 8,7 mm (11/32"), 10 mm (3/8"), 11,1 mm (7/16"), 12,5 mm (1/2")] · Nüsse metrisch (6/7/8/9/10/11/12 mm) · T-Bits (T10/15/20/25/27/30/40) · Innen-Sechskant-Bits (1,5/2/2,5/3/4/5/5,5/6 mm) · Schlitz-Bits (5/6/7 mm) · Kreuz-Schlitz PH-Bits (1/2/3) · Vierkant-Bits (S1/S2).

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Marke:
Brüder Mannesmann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
41teilig
Form (Bits):
C 6.3
Abtrieb:
T-Profil | Schlitz | Kreuzschlitz Phillips | Kreuzschlitz Pozidriv | Innen-Sechskant | Innen-Vierkant (Robertson)
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Produkt-Art:
Bit-Set
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,59*
€ 9,80*
€ 5,50*
ab € 6,21*
€ 9,81*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 12,49*
7 Tage
18
€ 6,99*
ab € 14,31*
€ 20,26*
€ 3,50*
ab € 27,89*
€ 37,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.