Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 05975 Einschnittgewindebohrer metrisch fein Mf32 1.5 mm Rechtsschneidend HSS 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-823702-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05975
EAN/GTIN:
     4026558059754
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-Spezial-Einschnittgewindebohrer M32 x 1.5

Kurze Ausführung mit Sechskant-Antrieb für Einhandarbeit auch an schlecht zugänglichen Stellen. Führungszapfen für Gewindekernlöcher für einwandfreie, fluchtende Gewinde. Antrieb mit Nuss und Knarre.

Technische Daten:
Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 16.5 mm · Gewinde-Maß: Mf32 · Gewindeart: metrisch fein · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Einschnittgewindebohrer · Material (Bohrer): HSS · Produktabmessung, Länge: 51 mm · Steigung: 1.5 mm

Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m32x1,5, fein-gewindebohrer, regel-gewindebohrer din376, 4026558059754, Exact, 05975, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,53*
€ 39,95*
€ 6,95*
ab € 34,84*
€ 39,96*
€ 3,95*
ab € 37,56*
€ 41,97*
€ 3,95*
ab € 42,65*
€ 47,40*
Lager 102
Frei Haus
ab € 44,85*
€ 51,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.