Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Revolverlochzange Rennsteig Werkzeuge 103 220 2 CR-SB 2/2,5/3/3,5/4/5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-823680-BP
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     103 220 2 CR-SB
EAN/GTIN:
     4003773925330
Suchbegriffe:
Absetz Lochzange
Fischerlochzange
Lochzange
Revolver-Lochzange
Revolverlochzange

Stanzgröße 2/2,5/3/3,5/4/5 mm

Zum Stanzen von Löchern in Leder-, Textil- und Kunststoffmaterialien.

Ausstattung: Mit 6 auswechselbaren Lochpfeifen · Aus hochfestem Stahlblech gepresst und geformt · Mit Pulverbeschichtung für besten Rostschutz.

Technische Daten: Länge: 230 mm · Stanzgröße: 2/2,5/3/3,5/4/5 mm · Ösen-Größe: 2/2,5/3/3,5/4/5 mm
Weitere Suchbegriffe: Revolverlochzange, revolverlochzange rennsteig, absetzzange lochzange, Rennsteig Werkzeuge, 103 220 2 CR-SB, REVOLVERLOCHZANGE RENNSTEIG
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,59*
€ 16,21*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 14,00*
€ 16,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG