Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Druckluft-Bohrmaschine 1/4" (6.3 mm) 6.3 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-823620-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9030 N-1
EAN/GTIN:
     4000896109470
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Hazet Druckluft-Bohrmaschine 1/4" (6.3 mm) 6.3 bar

Druckluft-Bohrmaschine

Schnellspann-Bohrfutter
Für Dauerbetrieb geeignet

Besonders für Karosseriearbeiten und Industrie.

Ausstattung:
Schnellspann-Bohrfutter · Rechts-/Linkslauf · Kälteisolierter Handgriff · Abluftführung durch den Handgriff nach unten · Robustes Maschinengehäuse · Für Dauerbetrieb geeignet · Kupplungsstecker.

Technische Daten:
Betriebsdruck (max.): 6.3 bar · Drehzahl (max.): 2000 U/min · Gewicht: 1350 g · Luftverbrauch: 113 l/min · Weitere technische Daten: Bohrfutter-Spannweite 1-10 mm · Schalldruckpegel: Lp A 88.7 dB(A) · Luftanschluss-Gewinde: 12,91 mm (1/4") · Werkzeugaufnahme: 1/4" (6.3 mm)

Weitere Informationen:
Marke:
Hazet
Werkzeugaufnahme:
1/4" (6.3 mm)
Betriebsdruck (max.):
6.3 bar
Luftverbrauch:
113 l/min
Drehzahl (max.):
2000 U/min
Gewicht:
1350 g
Produkt-Art:
Druckluft-Bohrmaschine
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Bohrmaschine, Elektrobohrmaschine, Handbohrmaschine, handbohrmaschine schnellspannbohrfutter, 2 gang bohrmaschine, druckluft-bohrmaschine hazet, 4000896109470, Hazet, 9030 N-1, Druckluftwerkzeug, Druckluftwerkzeuge
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 7,90*
ab € 102,01*
€ 124,77*
2 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 102,09*
€ 124,79*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,10*
€ 125,79*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,00*
€ 126,29*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 131,26*
€ 159,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,71*
€ 190,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,53*
€ 186,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,06*
€ 171,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,52*
€ 162,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,26*
€ 156,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.