Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Industrial 23 444 Außen-Sechskant Zündkerzeneinsatz 21 mm 1/2" (12.5 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-823589-BP
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23 444
EAN/GTIN:
     4006274234444
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Proxxon Industrial 23 444 Außen-Sechskant Zündkerzeneinsatz 21 mm 1/2" (12.5 mm)

Zündkerzen-Einsatz

Ausstattung:
Mit Gummi-Einlage zum Festhalten der Kerze · 12,5 mm (1/2")-Antrieb.

Technische Daten:
Abtrieb: Außen-Sechskant · Antrieb: 1/2" (12.5 mm) · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 21 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Marke:
Proxxon Industrial
Abtrieb:
Außen-Sechskant
Antrieb:
1/2" (12.5 mm)
Schlüsselweite (Metrisch):
21 mm
Schlüsselweite:
21 mm
Produkt-Art:
Zündkerzeneinsatz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,42*
€ 3,51*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,96*
€ 3,53*
5 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 3,19*
€ 3,81*
12 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 4,34*
€ 5,39*
Lager 102
32
1
Frei Haus
ab € 4,73*
€ 6,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.