Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 5-050 Pinzetten-Set 6teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-823566-BP
Herst.-Nr.:
     5-050
EAN/GTIN:
     4250838505307
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
Bernstein Tools 5-050 Pinzetten-Set 6teilig

SMD-Spezial-Pinzettensatz 6tlg.

Der Komplettsatz für fast alle SMD-Bauteile.

Ausstattung:
Rostfrei · Mattpoliert · Blendfrei · Antimagnetisch · Säurebeständig.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): gerade-spitz/ abgewinkelt, super-spitz/ sichelförmig-abgewinkelt, super-spitz/ selbsthaltend, abgewinkelt, spitz/ abgewinkelt · Material: Spezialstahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6teilig

Lieferumfang:
SMD-Pinzette gerade-spitz 115 mm · SMD-Pinzette abgewinkelt, super-spitz 110 mm · SMD-Pinzette sichelförmig-abgewinkelt, super-spitz 120 mm · SMD-Pinzette selbsthaltend (Kreuzpinzette), abgewinkelt, spitz 120 mm · SMD-Pinzette abgewinkelt 2 mm breite, flache Spitzen 115 mm · SMD-Pinzette abgewinkelte, flache Spitzen mit Greifmulde 115 mm.

Weitere Informationen:
Marke:
Bernstein Tools
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Material:
Spezialstahl
Ausführung (allgemein):
gerade-spitz/ abgewinkelt|ツ| super-spitz/ sichelförmig-abgewinkelt|ツ| super-spitz/ selbsthaltend|ツ| abgewinkelt|ツ| spitz/ abgewinkelt
Produkt-Art:
Pinzetten-Set
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 69,17*
€ 74,56*
€ 4,00*
ab € 59,87*
€ 76,82*
€ 4,80*
ab € 65,53*
€ 77,01*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 66,15*
€ 77,43*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 67,60*
€ 79,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 67,60* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-051
ab € 7,30*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-058
ab € 11,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.