Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SPANNUNGSPRÜFER GS 100 MM 220-250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-823368-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  823368-BP
EAN:  4016138300536
Artikeltext: Spannungsprüfer GS-/VDE-geprüft 2 verschiedene Längen. Ausstattung: Mit Ansteckclip Schlitz. Technische Daten: Klingenbreite: 4 mm Klingenlänge: 100 mm Spannungsbereich(e): 220 - 250 V/AC. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 17 - Werkzeug > Handwerkzeuge > Mess-Werkzeuge
Weitere Suchbegriffe: 100 mm, 220 bis 250 V, 4 mm, Ansteckclip, GS, SPANNUNGSPRÜFER GS 100 MM 220-250 V, Spannungsprüfer GS
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 1,77*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG