| |
|
| Artikel-Nr.: 102-823282-BP Herst.-Nr.: 0DIG20A84 EAN/GTIN: 4003008060881 |
| |
|
| | |
| Ersa 2000 A Power Tool Lötstation digital 80 W +50 - +450 °C
Lötstation Digital 2000 A Power Tool
Multifunktionale 80 W Power-Lötstation mit viel Komfort Mit 5 unterschiedlichen Werkzeugen zu betreiben Automatische Lötwerkzeugerkennung
Die intelligente, microprozessorgeregelte, nach MIL-SPEC/ESA antistatisch ausgeführte Lötstation - besticht durch ihre Flexibilität und Multifunktionalität. Multifunktional, da vollautomatische Lötwerkzeugerkennung und damit Anpassung des Regelverhaltens für Tech Tool, Micro Tool, Power Tool, X Tool sowie der Entlöt-Pincette Chip Tool. Die Lötspitzen bzw. die Entlöteinsätze sind dabei stets hochohmig mit der Potenzialausgleichsbuchse verbunden. Funktionalität durch Sollwerteinstellung, Wahl der Temperatureinheit (°C/°F), StandBy-Zeit einstellbar von 0 - 60 min, Offset- und Kalibrierfunktion, sowie Verriegelung sämtlicher Einstellmöglichkeiten mittels Passwort. Durch die "Energy Funktion" kann das Auf- und Nachheizverfahren der Station auf das jeweilige Einsatzgebiet angepasst werden. Komfort durch 4 frei voneinander konfigurierbare Programme für die jeweiligen Lötwerkzeuge - bei Kolbenwechsel wird automatisch das Programm gewechselt. Die Temperaturregelung erfolgt durch einen digitalen PID-Algorithmus. Dieser ist auf eine sehr genaue und schnelle Temperaturregelung optimiert.
Ausstattung: SENSOTRONIC-Regeltechnik mit digitalem PID-Verhalten · 4-stellige LED - Funktionsanzeige mit Menüsteuerung · Schutzisoliert, antistatisch nach MIL-SPEC/ESA Standard · 2 m PVC-Zuleitung mit Gerätesteckdose.
Technische Daten: Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Betriebsspannung: 230 V/AC · Leistung (max.): 80 W · Temperatur (max.): +450 °C · Temperatur (min.): +50 °C · Weitere technische Daten: Sekundärspannung: 24 V · Temperaturbereich: Stufenlos 50 - 450 °C · Lötkolben Power Tool: Anheizleistung/-zeit: 290 W/40 s (auf 280 °C) · Gewicht (ohne Zuleitung) ca. 50 g · Zuleitung: 1,5 m hochflexibel, hitzebeständig
Lieferumfang: Versorgungsstation DIG 203 A · Lötkolben Power Tool 840 CDJ · ERSADUR-Lötspitze 842 CD - 2,2 mm meißelförmig · Ablageständer 0A42.
Weitere Informationen: | | Marke: | Ersa | Anzeige (digital/mechanisch/analog): | digital | Leistung (max.): | 80 W | Betriebsspannung: | 230 V/AC | Temperatur (max.): | +450 °C | Temperatur (min.): | +50 °C | Produkt-Art: | Lötstation |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersa, 0DIG20A84, 2000 A Power Tool, digitale Lötstation, analoge Lötstation |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 272,92* | € 320,03* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 281,91* | € 320,04* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 282,03* | € 320,17* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 316,62* | € 359,48* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 348,73* | € 393,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|