Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-823182-BP Herst.-Nr.: T4365 300 EAN/GTIN: 5013969051643 |
| |
|
| | |
| C.K T4365 300 Rollgabelschlüssel 40 mm
Rollgabelschlüssel
Gefräste Backen Mehrschichtige Mattverchromung
Universalschlüssel mit 18% größerer Öffnung als herkömmliche Rollgabelschlüssel.
Ausstattung: Gehärtet mit Soft-Griff · Mit mm Skala · Gefräste Backen, mehrschichtige Mattverchromung.
Technische Daten: Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 40 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 300 mm | Marke: | C.K | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Material (Details): | Chrom-Vanadium | Schlüsselweite (Metrisch): | 40 mm | Produkt-Art: | Rollgabelschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 31,91* | € 43,07* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 31,93* | € 43,08* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 29,59* | € 44,55* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 34,01* | € 44,76* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 39,19* | € 50,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|