Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T4365 250 Rollgabelschlüssel 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-823168-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4365 250
EAN/GTIN:
     5013969979886
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 250mm
C.K T4365 250 Rollgabelschlüssel 35 mm

Rollgabelschlüssel

Gefräste Backen
Mehrschichtige Mattverchromung

Universalschlüssel mit 18% größerer Öffnung als herkömmliche Rollgabelschlüssel.

Ausstattung:
Gehärtet mit Soft-Griff · Mit mm Skala · Gefräste Backen, mehrschichtige Mattverchromung.

Technische Daten:
Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 35 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Marke:
C.K
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material (Details):
Chrom-Vanadium
Schlüsselweite (Metrisch):
35 mm
Produkt-Art:
Rollgabelschlüssel
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel chrom vanadium, 5013969051636, C.K, T4365 250, 330-4838, verstellbarer-Schraubenschlüssel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,51*
€ 32,37*
€ 6,90*
ab € 24,35*
€ 32,39*
€ 8,95*
ab € 23,79*
€ 32,56*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 25,40*
€ 34,27*
€ 5,90*
ab € 25,89*
€ 37,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1923723
ab € 44,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.