Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON TOOLS 50054328 4-28 H Abisoliermesser Geeignet für Rundkabel 4 bis 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-823134-BP
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     50054328
EAN/GTIN:
     4024596015053
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
WEICON TOOLS 50054328 4-28 H Abisoliermesser Geeignet für Rundkabel 4 bis 28 mm

Ausstattung:
Mit herausnehmbarem Reduzier-Einsatz.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 28 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 4 mm · Geeignet für: Rundkabel · Gewicht: 98 g · Produktabmessung, Länge: 185 mm · Weitere technische Daten: Hakenklinge

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
185 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser:
4 bis 28 mm
Marke:
WEICON TOOLS
Geeignet für:
Rundkabel
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
28 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
4 mm
Typ:
No.4-28 H mit Hakenklinge
Gewicht:
98 g
Produkt-Art:
Abisoliermesser
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, weicon abisoliermesser, abisolier messer, 4024596015053, WEICON TOOLS, 50054328, 4-28 H, abisolierwerkzeug
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
156
1
€ 9,45*
ab € 7,46*
€ 10,66*
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 10,03*
€ 12,69*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,27*
€ 13,30*
8 Tage
unbekannt
12
€ 5,50*
ab € 10,82*
€ 13,42*
Lager 102
56
1
Frei Haus
ab € 11,73*
€ 16,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.