Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

WEICON TOOLS 50100001-KD Abisoliermesser-Hakenklinge 4 bis 28 mm Passend für Marke WEICON Tools 50100001-KD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-823054-BP
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     50100001-KD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolier-Messer
Hakenklinge für Rundkabel Ø 4 - 28 mm

Passend zu Weicon Abisoliermesser No. 4-28 H (Best.-Nr. 823134).

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser: 4 bis 28 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 28 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 4 mm · Geeignet für: Rundkabel · Passend für Marke: WEICON Tools · Passend für Modell: 50100001-KD · Produkt-Art: Abisoliermesser-Hakenklinge · Weitere technische Daten: Passend für: Weicon Kabelmesser, 82 31 34

Weitere Informationen:
Arbeitsbereich-Durchmesser:
4 bis 28 mm
1c. Marke:
WEICON TOOLS
Passend für Marke:
WEICON Tools
Passend für Modell:
50100001-KD
Geeignet für:
Rundkabel
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
28 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
4 mm
Produkt-Art:
Abisoliermesser-Hakenklinge
Weitere Suchbegriffe: Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Haken-Klinge, Hakenklinge, weicon abisoliermesser, 4024596022624, WEICON TOOLS, 50100001-KD, abisolierwerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,88*
€ 2,14*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 1,93*
€ 2,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,93*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 30,87*
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 27,23*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 31,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.