Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 12 40 200 Automatische Abisolierzange 0.03 bis 10 mm² 7 bis 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     102-823046-BP
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     12 40 200
EAN/GTIN:
     4003773040262
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Knipex 12 40 200 Automatische Abisolierzange 0.03 bis 10 mm² 7 bis 32

Selbsteinstellende Abisolierzange

Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation
Passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter
Schneidtiefe nachstellbar bei unterschiedlichen Isolations-Materialien
Mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 1 mm² und eindrähtig bis 6 mm²
Leichtgängige Mechanik

Für dünne Flachbandleiter bis 10 mm Breite in einem Arbeitsgang. Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation. Passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter. Schneidtiefe nachstellbar bei unterschiedlichen Isolations-Materialien. Mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 10 mm² und eindrähtig bis 6 mm². Leichtgängige Mechanik. Messer und Kunststoff-Klemmbacken leicht auswechselbar. Geringes Gewicht. Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt. Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 10 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.03 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 7 · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): 32 · Geeignet für: Leiter mit Kunststoff-Isolation,Leiter mit Gummi-Isolation · Gewicht: 202 g · Längenanschlag (max.): 18 mm · Längenanschlag (min.): 3 mm · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · Produktabmessung, Länge: 200 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Längenanschlag-Bereich:
3 bis 18 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG:
7 bis 32
Arbeitsbereich-Querschnitt:
0.03 bis 10 mm²
Marke:
Knipex
Geeignet für:
Leiter mit Kunststoff-Isolation | Leiter mit Gummi-Isolation
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Längenanschlag (max.):
18 mm
Längenanschlag (min.):
3 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
10 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.03 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
7 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
32
Typ:
KNIPEX 12 40
Gewicht:
202 g
Produkt-Art:
Automatische Abisolierzange
Angebote (44)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
121
€ 4,90*
ab € 40,05*
€ 47,33*
1 Tag
152
€ 7,90*
ab € 40,01*
€ 47,34*
4 Tage
17
€ 4,79*
ab € 39,90*
€ 47,35*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 40,62*
€ 48,04*
Lager 102
47
Frei Haus
ab € 45,92*
€ 54,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
12 49 01
ab € 10,13*
Sonstiges
Knipex
12 49 02
ab € 2,41*
Sonstiges
Knipex
12 49 03
ab € 1,37*
Sonstiges
Knipex
12 49 04
ab € 2,68*
Sonstiges
Knipex
12 49 05
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.