Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ESD-PRINTZANGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-822960-BP
Hersteller:  Plato
Herst.-Nr.:  170-SD-SP
EAN:  4250080801448

Artikeltext:

ESD-Elektronik-Seitenschneider ESD-/EGB-Ausführung Industriequalität Der richtige Spezial-Seitenschneider für Herstellung, Werkstatt und Hobby. Durch die abgewinkelten Schneide- und Federhebel werden die überstehenden Drahtenden schnell und sauber abgeschnitten

Ausstattung:

Gehärtete und geschliffene Schneide (nachschleifbar).

Technische Daten:

Länge: 134 mm Schneidwerte (max.): 1 mm.
... > 17 - Werkzeug > Handwerkzeuge > Schneid-Werkzeuge & Feilen
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 9,21*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG