| |
|
| Artikel-Nr.: 102-822910-BP Herst.-Nr.: M10808 EAN/GTIN: 4003315696483 |
| |
|
| | |
| Brüder Mannesmann M10808 Elektronik- u. Feinmechanik Zangen-Set 8teilig
Elektronik-Zangen-Set 8tlg.
Ausstattung: Mit Doppelfeder und fein polierten Köpfen · Griffe mit rutschfester Beschichtung.
Technische Daten: Anwendungsbereich (Zangen): Elektronik- u. Feinmechanik · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 8teilig
Lieferumfang: Seitenschneider 110 mm · Vornschneider 100 mm · Kombizange 115 mm · Spitzzange 120 mm · Spitzzange gebogen 120 mm · Rundzange 125 mm · Flachzange 120 mm · Nadelzange 145 mm · Etui.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Marke: | Brüder Mannesmann | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 8teilig | Anwendungsbereich (Zangen): | Elektronik- u. Feinmechanik | Herst.-Teilenr.: | M10808 | Produkt-Art: | Zangen-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Rundzange, Bolzen Vornschneider, Hebel Vornschneider, Hebelvornschneider, Kraft-Vornschneider, Vornschneider, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, mannesmann zangensatz, zangen satz, esd vornschneider, Brüder Mannesmann, M10808, zange, zangen-satz, satz zangen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,51* | € 21,34* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 15,08* | € 21,36* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 15,70* | € 22,88* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 15,87* | € 23,32* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,88* | € 24,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 16,88* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|