Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Lorch MIG/MAG-Schweißgerät M-Pro 200 CuSi 218.0201.1 Betriebsspannung 400 V Schw


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-822772-BP
Hersteller:
     Lorch
Herst.-Nr.:
     218.0201.1
EAN/GTIN:
     4032083116824
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
mag-schweißgerät lorch
MIG/MAG-Schweißgerät M-Pro 200 CuSi

MIG/MAG-Perfektion für jede Werkstatt. Bei Mischgas und auch bei CO2. Die Lorch M-Pro zeigt sich als echter Allrounder für alle Blech sowie mittleren bis schweren Stahlarbeiten. Die hochwertige Qualitätsanalage überzeugt mit besten Schweißeigenschaften, einem robusten Gehäuse, hervorragender Bedienergonomie und dem praxisorientierten „3 Schritte und Schweißen“-Bedienkonzept. Die moderne Einstllautomatik der Anlage bietet Synergie pur und macht die Bedienung einfach wie nie. Nur die Kennlinie für die verwendete Material/Draht/Gas-Kombination einstellen - alles weitere steuern Sie rein über die Materialdicke, die Sie schweißen wollen.

Ausstattung: Einstell-Automatik · 4-Rollen-Drahtvorschub · Volt- und Ampere-Anzeige · Benutzerorientierte Bedienerführung über Leuchtsymbole.

Technische Daten: Absicherung: 16 A · Betriebsspannung: 400 V · Einschalt-Dauer: (100%/60%/max. Strom) 100 A/130 A/20 % · Elektroden-Durchmesser: - mm · Gewicht: 68 kg · Produktabmessung, Breite: 400 mm · Produktabmessung, Höhe: 755 mm · Produktabmessung, Länge: 880 mm · Schweiß-Strom: 15 - 200 A · Schweißdraht-Ø: (Stahl/Alu/CuSi) 0,6 - 1,0/0,8 - 1,2/0,8 - 1,0 mm · Typ: M-Pro 200 CuSi

Lieferumfang: Qualitätsbrenner · Werkstückleitung · Korbspulenadapter K300 · Druckminderer.

Hinweis: Dieser Artikel wird erst nach Auftragseingang produziert. Die Lieferzeit beträgt daher immer 5 Werktage.
Weitere Suchbegriffe: Lorch,218.0201.1
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.791,96*
€ 1.828,02*
Lager 102
13 Tage
k.A.
pro Paket
Frei Haus
€ 1.829,64*
19 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
€ 2.593,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.829,64*
€ 2.177,27
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (€ 1.829,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 210,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lorch
551.2014.0
ab € 27,88*
Sonstiges
Lorch
551.2015.0
ab € 35,07*
Sonstiges
Lorch
551.2015.2
ab € 34,23*
Sonstiges
Lorch
550.5210.0
ab € 1,89*
Sonstiges
Lorch
570.9203.0
ab € 45,40*
Sonstiges
Lorch
535.8120.4
ab € 5,92*
Sonstiges
Lorch
535.8105.1
ab € 10,85*
Sonstiges
Lorch
535.8105.2
ab € 12,42*
Sonstiges
Lorch
535.8120.1
ab € 12,52*
Sonstiges
Lorch
535.8120.2
ab € 13,44*
Sonstiges
Lorch
535.8120.3
ab € 4,81*
Sonstiges
Lorch
550.5120.0
ab € 7,23*
Sonstiges
Lorch
620.9650.0
ab € 12,52*
Sonstiges
Lorch
551.9020.0
ab € 13,90*
Sonstiges
Lorch
550.0102.0
ab € 5,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG