Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Lorch Elektroden-Schweißgerät Handy 140 Einzelgerät 107.0140.0 Betriebsspannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-822763-BP
Hersteller:
     Lorch
Herst.-Nr.:
     107.0140.0
EAN/GTIN:
     4032083116657
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät Handy 140 Einzelgerät

Die Lorch Handy-Serie ist konsequent auf die täglichen Anforderungen im praktischen Schweißeinsatz ausgelegt und basiert auf modernster Invertertechnologie mit adaptiver Regelungstechnik. Mit automatischem Hotstart, Anti-Stick-System und Arc-Force Regelung bringt sie alle beim professionellen Elektrodenschweißen wichtigen Funktionen zum Einsatz.

Ausstattung: Ideal für Elektroden bis 3,25 mm · Adaptiver Hotstart · Anti-Stick-System · Arc-Force-Regelung.

Technische Daten: Absicherung: 16 A · Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Einschalt-Dauer: (100 %/60 %/Max. Strom) 80 A/110 A/30 % · Elektroden-Durchmesser: 1,5 - 3,23 mm · Gewicht: 4.6 kg · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 211 mm · Produktabmessung, Länge: 337 mm · Schweiß-Strom: (Elektrode/WIG) 5 - 140 A/ - A · Schweißstufen: Stufenlos · Typ: Handy 140

Lieferumfang: Handy 140 mit Netzkabel, Stecker und Tragegurt.
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 492,52*
€ 525,54*
Lager 102
12 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 503,23*
€ 526,01*
18 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 731,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,01*
€ 625,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,23*
€ 598,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 210,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lorch
550.5210.0
ab € 1,89*
Sonstiges
Lorch
550.0050.0
ab € 8,96*
Sonstiges
Lorch
ab € 37,68*
Sonstiges
Lorch
550.5120.0
ab € 7,23*
Sonstiges
Lorch
550.0102.0
ab € 5,26*
Sonstiges
Lorch
550.0103.0
ab € 7,19*
Sonstiges
Lorch
550.5200.0
ab € 7,32*
Sonstiges
Lorch
535.8200.1
ab € 5,72*
Sonstiges
Lorch
551.0110.0
ab € 31,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG