Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera BC BR 30 8001 A SB 05073640001 Bit-Set 31teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, Kreuzschlitz Pozi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-822705-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073640001
EAN/GTIN:
     4013288144652
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Ratsche
Wera BC BR 30 8001 A SB 05073640001 Bit-Set 31teilig Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv,Innen-Sechskant,Innen-TORX,TORX BO

Bitset mit Bit-Ratsche

Ausstattung:
28 Bits, 1 Rapidaptor-Bit-Halter, 1 Adapter 870/1 (1/4"-Sechskant auf 1/4"-Vierkant). 1 Wera-Bit-Ratsche: Gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung; feinverzahnte Knarrenmechanik, kleiner Rückholwinkel 6°; Umschalten von Links- in Rechtslauf und umgekehrt über den Umschalthebel
Griff: Kraftform-Griff mit bewährter Kraftform-Geometrie bietet perfekt geformte Anlageflächen für die Finger; ergonomisch geformter Knarrenkopf und-hebelgesenkgeschmiedete Vollstahlausführung; geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4; über Adaptierung mit beigelegtem Wera Adapter 870/1 ist auch der Einsatz von 1/4"-Nüssen möglich.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv,Innen-Sechskant,Innen-TORX,TORX BO · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Form (Bits): D 6.3 · Gewicht: 360 g · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert,zähhart · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 31teilig · Produktabmessung, Länge: 25 mm

Lieferumfang:
889/4/1 K 1 x 1/4"x50,800/1 TZ 1 x 1,0x5,5x25,8001 A 1 x 1/4"x87,0,1 x 1/4"x87,0,840/1 Z Hex-Plus 1 x 3,0x25,1 x 4,0x25,1 x 5,0x25,1 x 6,0x25,1 x 8,0x25,851/1 TZ PH 2 x PH 1x25,3 x PH 2x25,1 x PH 3x25,855/1 TZ PZ 1 x PZ 1x25,3 x PZ 2x25,1 x PZ 3x

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Marke:
Wera
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
31teilig
Form (Bits):
D 6.3
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips | Kreuzschlitz Pozidriv | Innen-Sechskant | Innen-TORX | TORX BO
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
legiert | zähhart
Anzahl Zähne (Details):
60 Z
Größe:
1/4" (6.3 mm)
Gewicht:
360 g
Produkt-Art:
Bit-Set
Angebote (44)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
€ 4,90*
ab € 32,87*
€ 38,77*
€ 4,90*
ab € 31,99*
€ 39,17*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,51*
€ 40,91*
6 Tage
39
€ 4,30*
ab € 34,45*
€ 41,73*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 68,31*
€ 81,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05056374001
ab € 26,65*
Ähnlich
Wera
05056440001
ab € 17,09*
Ähnlich
Wera
05056656001
ab € 51,56*
Ähnlich
Wera
05057110001
ab € 40,05*
Ähnlich
RS Pro
7100621
ab € 46,34*
Ähnlich
RS Pro
6685802
ab € 21,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.