Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 5924 Kombigewindebohrer metrisch M6 1 mm Rechtsschneidend DIN 3126 HSS 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-822682-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     5924
EAN/GTIN:
     4026558059242
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Exact 5924 Kombigewindebohrer metrisch M6 1 mm Rechtsschneidend DIN 3126 HSS 1 St.

HSS-Spiralbohrer-Gewinde-Bit TIN-Beschichtet

Kombi-Werkzeug
Bohren, Gewinde schneiden + Entgraten in 1 Arbeitsgang

Ausstattung:
ROTAPLUS+®: 3 Arbeitsgänge in einem Werkzeug · 6,3 mm (1/4") Bitantrieb (DIN 3126) ·Kein Durchrutschen im Bohrfutter · Geeignet für Materialien bis 700 N/mm².

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 3126 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 12 mm · Gewinde-Maß: M6 · Gewindeart: metrisch · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: TiN · Produktabmessung, Länge: 44 mm · Steigung: 1 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
44 mm
Marke:
Exact
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eigenschaft:
TiN
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Gewinde-Maß:
M6
Gewindeart:
metrisch
Steigung:
1 mm
Gewinde-Länge:
12 mm
Gewindetyp:
M6
DIN-Norm:
DIN 3126
Produkt-Art:
Kombigewindebohrer
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m6x1, gewindebohrer bit, gewindebohrer-bit m6, 4026558059242, Exact, 5924, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,60*
€ 9,79*
€ 8,95*
ab € 6,60*
€ 9,80*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 9,07*
€ 13,61*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 20,01*
€ 27,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.