Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HSS-Stufenbohrer TIN-Beschichtet Exact 5348 Bohrungs-Durchmesser: 6 - 30 mm M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-822670-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     5348
EAN/GTIN:
     4026558053486
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
HSS-Stufenbohrer TIN-Beschichtet

Hochwertige Industriequalität. Ideal für die Blechverarbeitung im Kfz-, Maschinen- und Sanitärbereich. Auch als Antennenbohrer verwendbar.

Ausstattung: Laserskalierung Loch-Ø und Drehzahl · Gebrauchsanweisung auf dem Werkzeug · Kantenbrecher Entgratungszone, Bohren und Entgraten in einem Arbeitsgang.

Technische Daten: Ausführung: TIN · Bohrungs-Durchmesser: 6 - 30 mm · Inhalt: 1 St. · Material: HSS · Material-Eignung: Bis 4 mm für Stahlblech, Acrylglas, Kunststoff und NE-Metalle · Stufenabstand: 2 mm
Weitere Suchbegriffe: Exact, 5348
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 52,50*
€ 62,80*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 54,02*
€ 63,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
Exact
5351
ab € 99,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG