Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

C.K. HDR.3333158.C.K. T4564SDSC Bit-Halter SDS Länge 74 mm Antrieb SDS-Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-822588-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4564SDSC
EAN/GTIN:
     5013969975239
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
c.k bithalter
Bit-Halter SDS

Edelstahllineal - robust und korrosionsresistent. Magnetsockel zur Bithalterung.

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 74 mm · Weitere technische Daten: Gesamtlänge: 74mm · Norm: DIN 7427

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
74 mm
1c. Marke:
C.K.
Weitere Suchbegriffe: 5013969975239, C.K., T4564SDSC, HDR.3333158.C.K., 448-7401
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 16,20*
€ 18,66*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 16,83*
€ 19,23*
€ 3,50*
ab € 20,34*
€ 23,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,87*
€ 21,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,61*
€ 20,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 19,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 908,02*
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 2,95*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.