Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

C.K. Werkstatt Bit-Schraubendreher 1/4" (6.3 mm) 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-822139-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4581
EAN/GTIN:
     5013969978933
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter magnetisch
c.k bithalter
Bit-Halter mit Schraubendrehergriff + Magnet

Splittersicherer Azetathandgriff - Reinigung durch Abwischen, öl- und säurefest. Direkter Spritzverguss des Handgriffs mit dem Schaft ergibt absolute Verbindung für erhöhte Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit. Verchromter und gehärteter Schaft aus legiertem Stahl für erhöhte Festigkeit und Dauerhaftigkeit. Magnetsockel zur Bithalterung.

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Antrieb (Werkzeug): 1/4" (6.3 mm) · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Griff-Durchmesser: 27 mm · Grifflänge: 100 mm · Klingen-Ausführung: Sechskantklinge · Klingen-Durchmesser: 6.3 mm · Klingenlänge: 125 mm · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Produkt-Art: Bit-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 225 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
225 mm
1c. Marke:
C.K.
Klingen-Ausführung:
Sechskantklinge
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
verchromt
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingen-Durchmesser:
6.3 mm
Klingenlänge:
125 mm
Griff-Durchmesser:
27 mm
Grifflänge:
100 mm
Produkt-Art:
Bit-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: 5013969978933, C.K., T4581, Handbithalter, Bithandhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 14,15*
€ 16,04*
€ 5,95*
ab € 14,73*
€ 18,19*
€ 3,50*
ab € 17,64*
€ 20,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,04*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,77*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C.K Tools
T4516
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.