Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

C.K. ESD Schraubendreher-Set 6teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821959-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4741SESD
EAN/GTIN:
     5013969005738
Suchbegriffe:
Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz
Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubendrehersatz für die Elektronik ESD Schlitz / PH

ABLEITFÄHIGE SCHRAUBENDREHER

1) Ergonomischer dreiflügiger Griff für Komfort und erhöhtem Drehmoment
2) Vollständig ESD-konform, ableitfähig in allen Brereichen
3) Gehärteter Schaft aus legiertem Stahl für außergewöhnliche Festigkeit und Langlebigkeit
4) Schwarze Klingen, vermeiden Reflexe und Abblättern von Chrompartikeln
5) Direkter Spritzverguss des Griffs mit dem Schaft garantiert langlebige Verbindung und Funktion
6) Paßgenaue Spitze für beschädigungsfreies Eindrehen

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Material-Eigenschaft: phosphatiert · Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Schraubendreher-Set · Weitere technische Daten: Norm: BS EN 61340 2

Lieferumfang:
Schlitz: 3 x 75, 3 x 100, 5 x 125 mm, Phillips: 0 x 60, 1 x 80, 2 x 100 mm.

Weitere Informationen:
1c. Marke:
C.K.
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips
Material-Eigenschaft:
phosphatiert
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: schraubendrehersatz 6teilig, schraubendrehersatz ck tools, C.K., T4741SESD, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz, Schraubenzieher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 15,21*
€ 17,81*
€ 3,90*
ab € 17,80*
€ 18,54*
€ 5,90*
ab € 19,36*
€ 21,82*
€ 5,95*
ab € 19,64*
€ 23,02*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 22,54*
€ 25,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,78*
€ 29,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,21*
€ 29,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,41*
€ 27,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,92*
€ 26,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,54*
€ 26,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATHLET-Qualitätswerkzeuge
2770 2.N
ab € 1,83*
Ähnlich
ATHLET-Qualitätswerkzeuge
510 30
ab € 24,62*
Ähnlich
ATHLET-Qualitätswerkzeuge
540.13 N
ab € 12,55*
Ähnlich
ATHLET-Qualitätswerkzeuge
628 03 N
ab € 11,39*
Ähnlich
ATHLET-Qualitätswerkzeuge
972 /60
ab € 1,04*
Ähnlich
Nedis
SDAS110VA
ab € 3,92*
Ähnlich
Prokits Industries
SD-9326M
ab € 22,04*
Ähnlich
ATHLET-Qualitätswerkzeuge
2770 VDE4
ab € 2,23*
Ähnlich
ATHLET-Qualitätswerkzeuge
5780 2SN
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.