Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

C.K. Werkstatt Ratschen-Schraubendreher 1/4" (6.3 mm) 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821931-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4826D
EAN/GTIN:
     5013969974638
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Knarrenschraubendrehersatz 1/4" 46 tlg.

Ratschenmechanismus mit hohem Drehmoment für Dauerhaftigkeit. Links- und rechtshändige Drehung mit Verriegelung zur vorteilhaften Anwendung. Magnetischer Schaft für sichere Bit-Halterung. Gepolsterter Handgriff mit praktischem internen Bit-Aufbewahrungsfach.

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Antrieb (Werkzeug): 1/4" (6.3 mm) · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Griff-Durchmesser: 40 mm · Grifflänge: 129 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 11 mm · Klingenlänge: 85 mm · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Produkt-Art: Ratschen-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 214 mm

Lieferumfang:
Ratschen-Schraubendreher / 1/4" Vierkantadapter / Bits: Schlitz: 3,0 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 mm / Phillips: 0 / 1 / 2 / 3 / Pozidriv: 0 / 1 / 2 / 3 / Sechskant: 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 5,5 / 6,0 mm / Sicherheits-TX: 8 / 10 /

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
214 mm
1c. Marke:
C.K.
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
verchromt
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingen-Durchmesser:
11 mm
Klingenlänge:
85 mm
Griff-Durchmesser:
40 mm
Grifflänge:
129 mm
Produkt-Art:
Ratschen-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit-Ratsche, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Knarren-Schraubendreher, Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Steckschlüsseladapterbit, Steckschlüsselbit, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX®-Bit-Satz, TORX®-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX®-Schraubendreher-Satz, TORX®-VDE-Schraubendreher-Satz, steckschlüsselsatz 1/4" 46tlg, einhand-knarrensatz 1/4", ck tools sechskant-steckschlüssel-satz, C.K., T4826D, 321-2919, Schraubendreher Ratsche, Handbithalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 25,28*
€ 28,57*
€ 3,95*
ab € 26,30*
€ 29,74*
€ 4,00*
ab € 27,58*
€ 30,87*
€ 3,90*
ab € 29,98*
€ 34,16*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 44,83*
€ 48,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,85*
€ 56,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,78*
€ 55,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,55*
€ 54,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,12*
€ 52,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,83*
€ 52,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mapa
840018
ab € 9,04*
Zubehör
RS Pro
5417324
ab € 28,83*
Zubehör
RS Pro
7100659
ab € 28,72*
Zubehör
RS Pro
4601067
ab € 64,55*
Zubehör
RS Pro
487280
ab € 160,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.