Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

C.K. Elektronik- u. Feinmechanik Schraubendreher-Set 7teilig Schlitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821919-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4844
EAN/GTIN:
     5013969881301
Suchbegriffe:
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-S...
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Uhrmacherschraubendrehersatz
Trimmersatz Kunststoff 7 tlg.Schlitz Kunststoffklinge 0,5x1,2; 0,5x1,5; 0,7x2,4; Messingspitze 0,5x1,0; 0,5x2,0; 0,7x1,5; 0,7x2,5

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik · Material: Messing · Produkt-Art: Schraubendreher-Set

Lieferumfang:
1,2 x 0,5 x 65 / 1,5 x 0,5 x 65 / 2,4 x 0,7 x 65 / 1,0 x 0,5 x 65 / 2,0 x 0,5 x 65 / 1,5 x 0,7 x 65 / 2,5 x 0,7 x 65 mm

Weitere Informationen:
1c. Marke:
C.K.
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
7teilig
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Messing
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektronik- u. Feinmechanik
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Uhrmacherschraubendreherset, schraubendrehersatz 7teilig, schraubendrehersatz ck tools, C.K., T4844, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz, Schraubenzieher
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,90*
ab € 36,27*
€ 45,02*
pro Satz
€ 5,95*
ab € 40,10*
€ 48,06*
Lager 102
pro Packung
€ 4,00*
ab € 45,08*
€ 49,69*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 50,84*
€ 55,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,69*
€ 57,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,14*
€ 55,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,69*
€ 54,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,88*
€ 53,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,08*
€ 52,29
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 45,08* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 910,22*
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.