Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

C.K. ESD Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 1.3 mm Klingenlänge: 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821915-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4845 13
EAN/GTIN:
     5013969881400
Suchbegriffe:
Abgleich-Schraubendreher (Schlitz)
Abgleich-Schraubendreher Schlitz
Abgleich-Schraubenzieher Schlitz
Abgleichschraubendreher Schlitz
Schlitztrimmer Keramik 1,3 mm

Zirkonoxydkeramikspitzen - sicheres Trimmen von hoch empfindlichen elektrischen Komponenten, hohe Säurefestigkeit (abgesehen von Flusssäure), lötzinnabweisend und elektrisch nicht leitend. Wärmefest bis zu 1000 °C für sichere Anwendungen. Nicht-magnetisch, um Magnetisierungsschäden zu vermeiden.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Griff-Durchmesser: 10 mm · Grifflänge: 85 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenbreite: 1.3 mm · Klingendicke: 0.4 mm · Klingenlänge: 15 mm · Material: Keramik · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 100 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
100 mm
1c. Marke:
C.K.
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Keramik
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Klingenlänge:
15 mm
Klingendicke:
0.4 mm
Klingenbreite:
1.3 mm
Griff-Durchmesser:
10 mm
Grifflänge:
85 mm
Abmessungen (Griff):
85 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 14,41*
€ 16,88*
€ 5,90*
ab € 16,27*
€ 18,21*
€ 5,95*
ab € 18,28*
€ 22,91*
€ 5,95*
ab € 20,11*
€ 23,40*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 21,56*
€ 24,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,57*
€ 28,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,10*
€ 27,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,51*
€ 26,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,07*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,56*
€ 25,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6811235
ab € 84,23*
Zubehör
RS Pro
6811231
ab € 109,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.