Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

C.K. Werkstatt Keramiktrimmer Größe PH 0 Klingenlänge: 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821907-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4856A
EAN/GTIN:
     5013969966701
Suchbegriffe:
Abgleich-Schraubendreher (Phillips)
Abgleich-Schraubendreher PH
Abgleich-Schraubendreher Phillips
Abgleich-Schraubenzieher PH
Umsteck-Keramik Trimmer 4 in 1

Zirkonoxydkeramikspitzen - sicheres Trimmen von hoch empfindlichen elektrischen Komponenten, hohe Säurefestigkeit (abgesehen von Flusssäure), lötzinnabweisend und elektrisch nicht leitend. Wärmefest bis zu 1000 °C für sichere Anwendungen. Nicht-magnetisch, um Magnetisierungsschäden zu vermeiden.3 reversible doppelseitige Einsätze.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Griff-Durchmesser: 12 mm · Grifflänge: 76 mm · Größe: PH 0 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenbreite: 0.9 mm,1.8 mm,2.6 mm · Klingenlänge: 15 mm · Material: Keramik · Produkt-Art: Keramiktrimmer · Produktabmessung, Länge: 145 mm · Weitere technische Daten: Klingenbreite: 0.9/1.8/2.6 mm · Klingendicke: 0.4 mm · Klingendurchmesser: 1.8/2.6 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
145 mm
1c. Marke:
C.K.
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips
Material:
Keramik
Größe:
PH 0
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingenlänge:
15 mm
Klingenbreite:
0.9 mm | 1.8 mm | 2.6 mm
Griff-Durchmesser:
12 mm
Grifflänge:
76 mm
Produkt-Art:
Keramiktrimmer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 38,54*
€ 48,22*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 46,02*
€ 50,78*
€ 5,95*
ab € 46,96*
€ 54,78*
€ 3,50*
ab € 50,72*
€ 55,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,78*
€ 58,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,16*
€ 57,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,71*
€ 55,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,90*
€ 54,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,02*
€ 53,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
T4844
ab € 36,46*
Zubehör
C.K Tools
T4856
ab € 38,91*
Zubehör
C.K Tools
T4857
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.