Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

C.K. Elektronik- u. Feinmechanik Schraubendreher-Set 7teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821906-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4874X
EAN/GTIN:
     5013969978636
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Uhrmacherschraubendrehersatz
Uhrmacherschraubendreherset
Schraubendrehersatz für die Elektronik Xonic 7 tlg. Innen-Sechskant

PRÄZISIONSSCHRAUBENDREHER

1) Ergonomisch gestalteter Griff mit drehbarer Muldenkappe für optimale Kontrolle der Drehbewegung auch bei kleinsten Drehmomenten
2) Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit
3) Paßgenaue Spitzen für exakte Anpassungen und beschädigungsfreies Eindrehen
4) Schwarze Klingen, nicht verchromt, vermeiden Reflexe und Abblättern von Chrompartikeln
5) Farbcodierte Muldenkappen zur einfachen Erkennung

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: phosphatiert · Produkt-Art: Schraubendreher-Set

Lieferumfang:
0,7 x 50, 0,9 x 50, 1,3 x 50, 1,5 x 50, 2,0 x 50, 2,5 x 60, 3,0 x 60 mm.

Weitere Informationen:
1c. Marke:
C.K.
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
7teilig
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
phosphatiert
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektronik- u. Feinmechanik
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: schraubendrehersatz 7teilig, schraubendrehersatz ck tools, C.K., T4874X, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz, Schraubenzieher
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,90*
ab € 39,13*
€ 43,75*
Lager 102
pro Packung
€ 4,00*
ab € 41,28*
€ 46,58*
pro Packung
Frei Haus
ab € 44,54*
€ 49,40*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 44,77*
€ 49,71*
pro Satz
€ 5,95*
ab € 44,99*
€ 53,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,58*
€ 54,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,46*
€ 52,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,01*
€ 49,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,73*
€ 48,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,28*
€ 47,88
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 41,28* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.