Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

C.K. Elektronik- u. Feinmechanik Schraubendreher-Set 7teilig Innen-TORX


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821903-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4877PX
EAN/GTIN:
     5013969979671
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
TORX®-Schraubendreher-Satz
TORX®-Stiftschlüssel-Satz
Schraubendrehersatz für die Elektronik Xonic 7 tlg. TORX Schrauben

PRÄZISIONSSCHRAUBENDREHER

1) Ergonomisch gestalteter Griff mit drehbarer Muldenkappe für optimale Kontrolle der Drehbewegung auch bei kleinsten Drehmomenten
2) Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit
3) Paßgenaue Spitzen für exakte Anpassungen und beschädigungsfreies Eindrehen
4) Schwarze Klingen, nicht verchromt, vermeiden Reflexe und Abblättern von Chrompartikeln
5) Farbcodierte Muldenkappen zur einfachen Erkennung

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt,brüniert · Produkt-Art: Schraubendreher-Set

Lieferumfang:
für Torx® 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20.

Weitere Informationen:
1c. Marke:
C.K.
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
7teilig
Abtrieb:
Innen-TORX
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt | brüniert
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektronik- u. Feinmechanik
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Torx®-Schlüsselsatz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, schraubendrehersatz 7teilig, schraubendrehersatz ck tools, C.K., T4877PX, 329-8812, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
€ 4,00*
ab € 28,18*
€ 32,52*
pro Satz
€ 6,95*
ab € 28,26*
€ 32,53*
pro Satz
€ 5,95*
ab € 31,52*
€ 37,96*
pro Satz
€ 5,90*
ab € 33,71*
€ 38,88*
Lager 102
pro Satz
€ 4,00*
ab € 39,53*
€ 44,15*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 44,15*
€ 51,21
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 42,53*
€ 49,33
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 41,39*
€ 48,01
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 40,28*
€ 46,72
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 39,53*
€ 45,85
pro Satz
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duratool
8PK-081A-F
ab € 8,67*
Ähnlich
RS Pro
4992408
ab € 30,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.