Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

C.K. Xonic ESD Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 2.5 mm Klingenlänge: 75 mm DIN EN 61340-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821868-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4880XES257
EAN/GTIN:
     5013969979350
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schraubendreher für die Elektronik Xonic ESD Schlitz 2,5x75

ABLEITFÄHIGE PRÄZISIONSSCHRAUBENDREHER

1) Ergonomisch gestalteter Griff mit drehbarer Muldenkappe garantiert optimale Kontrolle der Drehbewegung auch bei kleinsten Drehmomenten.
2) Hochqualitativer Schaft aus legiertem Stahl für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit
3) Paßgenaue Spitzen für beschädigungsfreies Eindrehen
4) Schwarze Klingen, vermeiden Reflexe und Abblättern von Chrompartikeln
5) Vollständig ESD-konform, ableitfähig in allen Bereichen

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · DIN-Norm: DIN EN 61340-2 · EN Norm: EN 61340-2 · Griff-Durchmesser: 12 mm · Grifflänge: 97 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenbreite: 2.5 mm · Klingendicke: 0.4 mm · Klingenlänge: 75 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt,brüniert · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 172 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
172 mm
1c. Marke:
C.K.
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt | brüniert
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Klingenlänge:
75 mm
Klingendicke:
0.4 mm
Klingenbreite:
2.5 mm
Griff-Durchmesser:
12 mm
Grifflänge:
97 mm
Abmessungen (Griff):
97 mm
Zulassungen, Normen:
BS EN 61340 2
DIN-Norm:
DIN EN 61340-2
EN Norm:
EN 61340-2
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
EN konform | DIN konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,27*
€ 5,87*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 5,18*
€ 6,41*
€ 5,95*
ab € 5,92*
€ 7,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,04*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.