Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

C.K. ESD Schraubendreher-Set 4teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821851-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4884X
EAN/GTIN:
     5013969981261
Suchbegriffe:
Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz für die Elektronik Xonic 4 tlg. Schlitz / PH

PRÄZISIONSSCHRAUBENDREHER

1) Ergonomisch gestalteter Griff mit drehbarer Muldenkappe für optimale Kontrolle der Drehbewegung auch bei kleinsten Drehmomenten
2) Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit
3) Paßgenaue Spitzen für exakte Anpassungen und beschädigungsfreies Eindrehen
4) Schwarze Klingen, nicht verchromt, vermeiden Reflexe und Abblättern von Chrompartikeln
5) Farbcodierte Muldenkappen zur einfachen Erkennung

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt,brüniert · Produkt-Art: Schraubendreher-Set

Lieferumfang:
Schlitz: 1,8 x 60, 3,0 x 100, 4,0 x 150 mm, Phillips: 0 x 60 mm.

Weitere Informationen:
1c. Marke:
C.K.
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
4teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt | brüniert
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, schraubendrehersatz ck tools, phillips-schraubendreher-satz 4-teilig, C.K., T4884X, 329-8806, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
€ 6,95*
ab € 18,36*
€ 21,45*
pro Satz
€ 5,90*
ab € 16,15*
€ 21,61*
Lager 102
pro Satz
€ 4,00*
ab € 19,53*
€ 22,43*
pro Satz
€ 5,95*
ab € 18,12*
€ 22,99*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,59*
€ 26,97*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 22,43*
€ 26,02
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 22,03*
€ 25,55
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 20,38*
€ 23,64
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 19,87*
€ 23,05
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 19,53*
€ 22,65
pro Satz
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,00*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.