Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

C.K. Elektronik- u. Feinmechanik Wechselklingen-Set 7teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, Innen-TOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821849-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4896
EAN/GTIN:
     5013969062854
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Schraubendreher-Satz
Präzisionsschraubendrehersatz Multi-Blade 7-teilig 6 Doppelkingen

Ergonomisch gestalteter Griff mit hohler Drehkappe für leichte und präzise Handhabung. Austauschbar durch doppelte Enden, hergestellt aus hochqualitativem Chrom-Vanadium-/Molybdän-Stahl für hohe Festigkeit und Dauerhaftigkeit Präzise bearbeitete Spitzen zur exakten Passung in den Schrauben.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Innen-TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Wechselklingen-Set

Lieferumfang:
Schraubendrehergriff. Doppelendenschäfte, Größen: Schlitz 1,5 mm mit PH000, Schlitz 2,0 mm mit PH00, Schlitz 3,0 mit PH0, Schlitz 4,0 mm mit PH1, TX05 mit TX06 und TX07 mit TX08.

Weitere Informationen:
1c. Marke:
C.K.
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
7teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips | Innen-TORX
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektronik- u. Feinmechanik
Produkt-Art:
Wechselklingen-Set
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,40*
€ 13,30*
€ 3,95*
ab € 11,34*
€ 13,31*
€ 3,90*
ab € 13,54*
€ 16,32*
€ 5,90*
ab € 15,09*
€ 16,99*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 17,55*
€ 20,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,19*
€ 23,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,77*
€ 22,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,35*
€ 21,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,01*
€ 20,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATHLET-Qualitätswerkzeuge
2770 2.N
ab € 1,83*
Ähnlich
ATHLET-Qualitätswerkzeuge
510 30
ab € 24,73*
Ähnlich
ATHLET-Qualitätswerkzeuge
540.13 N
ab € 12,50*
Ähnlich
ATHLET-Qualitätswerkzeuge
628 03 N
ab € 11,37*
Ähnlich
ATHLET-Qualitätswerkzeuge
972 /60
ab € 1,03*
Ähnlich
Nedis
SDAS110VA
ab € 3,91*
Ähnlich
Prokits Industries
SD-9326M
ab € 21,97*
Ähnlich
Duratool
8PK-081B-F
ab € 8,58*
Ähnlich
ATHLET-Qualitätswerkzeuge
2770 VDE4
ab € 2,22*
Ähnlich
ATHLET-Qualitätswerkzeuge
5780 2SN
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.