Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Dextro Werkstatt Sechsrund-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) T 25 Klingenlänge: 90 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821821-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49117-25
EAN/GTIN:
     5013969704402
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
C.K Dextro Werkstatt Sechsrund-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) T 25 Klingenlänge: 90 mm

Dextro Schraubendreher TX25x90

Ausstattung:
Spitzen-Markierung zur einfachen Erkennung · Ergonomisch geformt, Zweiteiliger-Handgriff für höheren Komfort, bessere Handhabung und Sicherheit · Langer Hals für präzise Führung mit der Fingerspitze · Kanten entlang dem Kopf bieten zusätzliche Griffigkeit in der letzten 1/4-Umdrehung · Direkter Spritzverguss des Handgriffs mit dem Schaft ergibt absolute Verbindung für erhöhte Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit · Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkei. · Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechsrund (TX) · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Griff-Durchmesser: 34 mm · Grifflänge: 107 mm · Größe (Schraubendreher): T 25 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 4.5 mm · Klingenlänge: 90 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt,brüniert · Produktabmessung, Länge: 197 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
197 mm
Marke:
C.K
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Innen-Sechsrund (TX)
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt | brüniert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Größe (Schraubendreher):
T 25
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingen-Durchmesser:
4.5 mm
Klingenlänge:
90 mm
Griff-Durchmesser:
34 mm
Grifflänge:
107 mm
Abmessungen (Griff):
107 mm
Produkt-Art:
Sechsrund-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 25, schraubendreher torx, schraubendreher torx swiss, 5013969704402, C.K, T49117-25, Dextro, Schraubenzieher
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 7,80*
€ 9,35*
1
€ 6,90*
ab € 8,09*
€ 9,43*
1
€ 5,90*
ab € 7,68*
€ 9,52*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 8,36*
€ 10,26*
6 Tage
7
1
€ 6,99*
ab € 20,72*
€ 24,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.