Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik MBS67 Bit-Set 10teilig T-Profil


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821803-BP
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     MBS67
EAN/GTIN:
     4014991125679
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
TORX-Bit-Satz
Donau Elektronik MBS67 Bit-Set 10teilig T-Profil

10tlg. T-Profil Mini-Bit-Set 4 mm T1 - T10

Technische Daten:
Abtrieb: T-Profil · Antrieb: 5/32" (4 mm) · Material: Nickel-Chrom-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 10teilig · Produktabmessung, Länge: 28 mm

Lieferumfang:
Sechsrund T 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Produktabmessung, Länge:
28 mm
Marke:
Donau Elektronik
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
10teilig
Abtrieb:
T-Profil
Antrieb:
5/32" (4 mm)
Material:
Nickel-Chrom-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt
Anzahl:
10 St.
Größe:
T1 - T10
Produkt-Art:
Bit-Set
Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubendreher-Satz, bit-satz 10teilig, bit satz, Donau Elektronik, MBS67, Bit-Box, Schrauberbit-Satz
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,08*
€ 7,43*
Lager 102
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,87*
€ 7,45*
7 Tage
12
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,01*
€ 14,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,45*
€ 8,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 4,87* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.