Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

C.K. Werkstatt Vierkant-Schraubendreher Größe 2 Klingenlänge: 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821796-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49118-2
EAN/GTIN:
     5013969001778
Suchbegriffe:
Vierkant-Schraubendreher
Vierkant-Schraubenzieher
Dextro Robertson Schraubendreher Größe 2

PREMIUM QUALITÄT - SCHRAUBENDREHER

1) Spitzen-Markierung zur einfachen Erkennung
2) Ergonomisch geformt, Zweiteiliger-Handgriff für höheren Komfort, bessere Handhabung und Sicherheit
3) Langer Hals für präzise Führung mit der Fingerspitze
4) Kanten entlang dem Kopf bieten zusätzliche Griffigkeit in der letzten 1/4-Umdrehung
5) Direkter Spritzverguss des Handgriffs mit dem Schaft ergibt absolute Verbindung für erhöhte Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit
6) Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkei.
7) Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Vierkant (Robertson) · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Griff-Durchmesser: 37 mm · Grifflänge: 120 mm · Größe: 2 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 6 mm · Klingenlänge: 125 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt,brüniert · Produkt-Art: Vierkant-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 245 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
245 mm
1c. Marke:
C.K.
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Innen-Vierkant (Robertson)
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt | brüniert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Größe:
2
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingen-Durchmesser:
6 mm
Klingenlänge:
125 mm
Griff-Durchmesser:
37 mm
Grifflänge:
120 mm
Abmessungen (Griff):
120 mm
Produkt-Art:
Vierkant-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: 5013969001778, C.K., T49118-2, robertson-schraubendreher, Schraubenzieher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 5,95*
€ 6,98*
€ 5,90*
ab € 6,66*
€ 8,40*
€ 5,95*
ab € 8,57*
€ 10,51*
€ 3,50*
ab € 10,04*
€ 11,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,00*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.