Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jokari 40029 ESD-PLUS 003 ESD Drahtabisolierer Geeignet für PVC-Drähte 0.30 bis 1.00 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821749-BP
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     40029
EAN/GTIN:
     4011391400290
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Jokari 40029 ESD-PLUS 003 ESD ESD-Drahtabisolierer Geeignet für PVC-Drähte 0.30 bis 1.00 mm

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 1.00 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 0.30 mm · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 18 · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): 28 · Geeignet für: PVC-Drähte · Gewicht: 34.5 g · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · Produktabmessung, Breite: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 102 mm · Weitere technische Daten: Kapazität: 0.30 / 0.40 / 0.50 / 0.60 / 0.80 / 1.00 mm Ø Ø;AWG 28 / 26 / 24 / 22 / 20 / 18;mit Schneidvorrichtung für Drähte bis 1,00 mm Ø;inklusive regulierbarem Längenanschlag;TÜV / GS-geprüft

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
42 mm
Produktabmessung, Länge:
102 mm
Produktabmessung, Breite:
14 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG:
18 bis 28
Arbeitsbereich-Durchmesser:
0.30 bis 1.00 mm
Marke:
Jokari
Geeignet für:
PVC-Drähte
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
18 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
28
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
1.00 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
0.30 mm
Typ:
ESD-Plus 003
Gewicht:
34.5 g
Produkt-Art:
Drahtabisolierer
Weitere Suchbegriffe: abisolierer jokari, abisolierer, 4011391400290, Jokari, 40029, ESD-PLUS 003, 179-2297
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,06*
€ 34,64*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,89*
€ 34,65*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 29,00*
€ 34,78*
€ 6,90*
ab € 28,10*
€ 34,80*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 31,69*
€ 38,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.