Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parat TOP-LINE KingSize CP-7 17000581 Profi Werkzeugtasche unbestückt (B x H x T) 510 x 400 x 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821647-BP
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     17000581
EAN/GTIN:
     4006793017313
Suchbegriffe:
PE-Beutel
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche leder parat
Parat TOP-LINE KingSize CP-7 17000581 Profi Werkzeugtasche unbestückt (B x H x T) 510 x 400 x 230 mm

PARAT TOP-LINE KingSize CP-7

Rasterschlösser für einen sicheren Transport
Ringkappe aus Metall für Trageriemen
Extrem belastbares Material
Ergonomisch geformter Griff aus Kunststoff

Die Werkzeugtasche aus schwarzem Rindsleder ist mit einer stabilen Vorder-, Mittel- und Rückwand ausgestattet. Die Vorder- und die Rückwand sind teilaufklappbar und mit je einem CP-7-Werkzeughalter für mehrere Werkzeuge mit verschiedenen Durchmessern versehen.

Zum leichten Ausklappen sind die Wände mit Laschen an den Seitenwänden der Werkzeugtasche fixiert. An den Seitenwänden angebrachte Aluminiumwinkel sorgen für mehr Stabilität und schützen gleichzeitig vor Stößen und Schlägen. Im starren Mittelteil befinden sich ebenfalls zwei CP-7-Werkzeughalter, für Werkzeuge mit verschiedenen Durchmessern.

Durch die speziell entwickelte Klemmwirkung der Werkzeughalter aus hochwertigen Kunststoffen, bleibt das Werkzeug immer an seinem Platz.

Die zweiteilige Abdeckung der Werkzeugtasche ist mit einem Griffloch und einem ergonomisch geformten Tragegriff ausgestattet und wird mit zwei Rastenschlössern gesichert. An den seitlich eingenieteten Ringkappen kann ein Tragegurt eingehängt werden. Dadurch lässt sich die hochwertige Werkzeugtasche noch einfacher transportieren.

Ausstattung:
Mittelwand mit CP-7-Werkzeughalter bis Ø 11 mm und Ø 15 mm
Rasterschlösser
Ringkappen
Rückwand teilaufklappbar mit 1 CP-7-Werkzeughalter bis Ø 15 mm
Vorderwand teilaufklappbar mit 1 CP-7-Werkzeughalter bis Ø 26 mm
Griffloch

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Profi · Gewicht: 4500 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 520 mm · Innenmaß Höhe: 340 mm · Innenmaß Tiefe: 210 mm · Material: Rindleder,Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 510 mm · Produktabmessung, Höhe: 400 mm · Produktabmessung, Tiefe: 230 mm · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: mit Mittelwand

Hinweis:
Lieferung ohne abgebildetes Werkzeug
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 510 x 400 x 230 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
230 mm
Produktabmessung, Höhe:
400 mm
Produktabmessung, Breite:
510 mm
Marke:
Parat
Innenmaß Tiefe:
210 mm
Innenmaß Höhe:
340 mm
Innenmaß Breite:
520 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Rindleder | Kunststoff
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Profi
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
mit Mittelwand
Gewicht:
4500 g
Produkt-Art:
Werkzeugtasche unbestückt
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, parat werkzeugmappe, 4006793183315, Parat, 17000581, TOP-LINE KingSize CP-7, Lederkoffer
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 130,97*
€ 149,95*
1 Tag
19
€ 7,90*
ab € 132,35*
€ 151,28*
1 Tag
9
€ 5,50*
ab € 135,43*
€ 155,16*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 136,16*
€ 155,89*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 157,58*
€ 179,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,48*
€ 213,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,26*
€ 213,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,55*
€ 197,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,60*
€ 193,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,58*
€ 187,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,76*
Zubehör
Parat
900002166
ab € 1,00*
Zubehör
Parat
900004166
ab € 0,32*
Zubehör
Parat
900003166
ab € 0,43*
Zubehör
Parat
900017081
ab € 2,755*
Zubehör
Parat
900005251
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.