Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parat CLASSIC Plus 481000171 Universal Werkzeugkoffer unbestückt (B x H x T) 480 x 360 x 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821634-BP
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     481000171
EAN/GTIN:
     4006793481718
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Parat CLASSIC Plus 481000171 Universal Werkzeugkoffer unbestückt (B x H x T) 480 x 360 x 210 mm

PARAT CLASSIC Werkzeugkoffer, Vollausstattung

robuster Doppel-Aluminiumrahmen
große Bodenschale mit Abdeckplatte
mehrere Werkzeugtafeln mit Einsteckfächern
Fach für Dokumente und Visitenkarten im Deckel
stabile, flugtaugliche Hülle aus X-ABS-Kunststoff

In der PARAT Werkzeugkoffer-Serie CLASSIC gilt dieser schwarze Koffer als der absolute Klassiker. Er bietet sich als Einstiegskoffer schlechthin an, wird aber auch größten Ansprüchen im Profibereich gerecht. Der Koffer besitzt eine große Bodenschale mit Abdeckplatte für größere Gerätschaften sowie mehrere Werkzeugtafeln mit Einsteckfächern.

Im Deckel lassen sich zwei kleine Fächer für Visitenkarten und zwei Stiftschlaufen finden sowie ein Fach, in dem sich sehr gut Dokumente unterbringen lassen können. In diesem sind alle wichtigen Papiere gleich griffbereit und müssen nicht mehr separat mitgenommen werden. Der Werkzeugkoffer besitzt einen robusten Doppel-Aluminiumrahmen sowie eine Hülle aus stabilen X-ABS-Kunststoff und ist damit sogar flugtauglich.

Das Volumen des Koffers beträgt 27 Liter, im Leerzustand hat er ein Gewicht von 4,6 Kilogramm. Belastet werden kann der Werkzeugkoffer mit bis zu 30 Kilogramm.

Wie alle Modelle aus der Classic-Serie besitzt dieser Werkzeugkoffer sehr ergonomische Griffe. Ferner ist er mit sehr praktischen Rasterschanieren mit Kofferdeckel-Arretierung sowie mit zwei PARAT-Kippzylinderschlössern ausgestattet. Schützende, integrierte Bodengleiter gehören nicht zuletzt ebenfalls zu den Leistungsmerkmalen dieses Koffers.

Ausstattung:
1 Werkzeugtafel mit 10 Einsteckfächern
1 Dokumentenfach im Deckel, 2 Visitenkartenfächer, 2 Stifthalter
1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern, 1 Klemmfach 400 mm
1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern, 1 Klemmfach 400 mm
1 Bodenschale mit Abdeckplatte, Höhe 58 mm, frei unterteilbar

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Universal · Gewicht: 4600 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 460 mm · Innenmaß Höhe: 310 mm · Innenmaß Tiefe: 190 mm · Material: ABS Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 480 mm · Produktabmessung, Höhe: 360 mm · Produktabmessung, Tiefe: 210 mm · Volumen: 27 l

Hinweis:
Lieferung ohne abgebildetes Werkzeug
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 480 x 360 x 210 mm
Volumen:
27 l
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
210 mm
Produktabmessung, Höhe:
360 mm
Produktabmessung, Breite:
480 mm
Marke:
Parat
Innenmaß Tiefe:
190 mm
Innenmaß Höhe:
310 mm
Innenmaß Breite:
460 mm
Farbe:
schwarz
Material:
ABS Kunststoff
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Universal
Gewicht:
4600 g
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer unbestückt
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 120,37*
€ 141,81*
1 Tag
15
€ 7,90*
ab € 123,96*
€ 142,53*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,18*
€ 145,36*
5 Tage
124
Frei Haus
ab € 110,11*
€ 149,96*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 166,87*
€ 190,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,65*
€ 226,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,07*
€ 223,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,93*
€ 206,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,32*
€ 203,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,87*
€ 198,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
488000171
ab € 135,89*
Zubehör
Parat
489000171
ab € 146,36*
Zubehör
Parat
489500171
ab € 197,43*
Zubehör
Parat
598000161
ab € 23,77*
Zubehör
Parat
596000311
ab € 14,75*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,76*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 10,14*
Zubehör
Parat
900011161
ab € 1,34*
Zubehör
Parat
900043999
ab € 26,63*
Zubehör
Parat
900044999
ab € 22,89*
Zubehör
Parat
900013161
ab € 0,89*
Zubehör
Parat
594000161
ab € 15,49*
Zubehör
Parat
591000161
ab € 22,16*
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.